Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra VC80x Robust


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7665642
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     VC80X-10SORAAABA-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Mit dem VC80x können Sie Ihre Lademaschinen und Lagerfahrzeuge ganz einfach auf die nächste Generation für Lagermobilität umstellen. Der VC80x basiert auf Android und stellt eine bewährte Mobilitätsplattform bereit - mit garantiertem Sicherheitssupport, auf den Sie sich verlassen können. Sie können von Windows zu Android migrieren, ohne das vorhandene Bedienkonzept ändern zu müssen - es fällt kein erneuter Schulungs-, Konfigurations- oder Entwicklungsaufwand an. Der VC80x ist für die extremen Umgebungsbedingungen konzipiert und begleitet Ihre Fahrer überallhin - innerhalb des Lagers, im Außenbereich, an der Laderampe und selbst im Kühlraum. Nur Zebra wertet Android mit den leistungsstarken Mobility DNA-Funktionen auf, um jeden Aspekt des Lagerbetriebs zu beschleunigen, vom Wareneingang bis zum Versand. Der VC80x - das extrem robuste Android-Gerät für ein intelligenteres Lager.
Zebra VC80x - Robust - Computer für den Einbau in Fahrzeuge - keine Tastatur - APQ8056 / 1.8 GHz - Android 7.1.2 (Nougat) - 4 GB RAM - 32 GB eMMC - 26.4 cm (10.4") Touchscreen 1024 x 768 - Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Computer für den Einbau in Fahrzeuge - keine Tastatur - robust
Betriebssystem
Android 7.1.2 (Nougat)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Stoßfest, LED-Anzeige, Schnellentriegelungsmechanismus, RAM-Montage, Lautsprecher mit Sprechtaste, vibrationsresistent
Lokalisation
Region: Restliche Welt
Kennzeichnung
EN55022, ICES-003 Class B, FCC Part 15.247, RSS-210, RoHS, UL 94 V-0, AS/NZS 4268, WEEE, FCC Part 15.407, REACH, IP66, MIL-STD 810G 514.6, MIL-STD 810G 516.6, EN 300 328, FCC Part 15 Class B, EN 301 489-1, EN 301 893, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 60721-3-5 Class 5M3, EN 301 489-17, MIL-STD 810G 505.5 Procedure I
Integrierte Optionen
Beschleunigungssensor, Temperatur, Zündung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Software
Software inbegriffen
DataWedge, Ivanti Velocity, Workforce Connect PTT Express, Google Mobile Services
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
Bluetooth Smart Technology
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Drahtlos
Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
3.7 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
27.6 cm x 23.8 cm x 9 cm
Prozessor / Chipsatz
CPU
Qualcomm APQ8056 / 1.8 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Audio & Video
Ton
Lautsprecher, Mikrofon
Eingang
Typ
6 programmierbare Tasten
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x Seriell (RS-232) ¦ USB ¦ PoweredUSB ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkapazität
Hauptspeicher
32 GB eMMC
Bildschirm
Typ
26.4 cm (10.4")
Besonderheiten
Outdoor-Readable Resistive Touchscreen
Helligkeit
1000 cd/m²
Auflösung
1024 x 768 (XGA)
Touchscreen
Ja
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Nein
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.307,55*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3.093,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.307,55*
€ 3.935,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.276,49*
€ 3.899,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.177,56*
€ 3.781,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.124,58*
€ 3.718,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.093,89*
€ 3.681,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.