Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP NETCONNECT High-Density Front-Loading Cable Manager Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7599405
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     1671495-4
EAN/GTIN:
     k.A.
AMP NETCONNECT High-Density Front-Loading Cable Manager Kit - Kabelführungsplatte für Schaltschrank - Vorderseite - Schwarz, RAL 9005 - 4U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.257 cm
Tiefe
14.98 cm
Höhe
17.715 cm
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Kabelführungsplatte für Schaltschrank
Höhe (Rack-Einheiten)
4U
Standort
Vorderseite
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Vertikale Ausrichtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,15*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 64,15*
€ 76,3385
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,03*
€ 75,0057
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,63*
€ 69,7697
pro Stück
ab 40 Stück
€ 56,89*
€ 67,6991
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 51,77*
€ 61,6063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.