Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell ScanPal EDA50K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7588685
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA50K-1-C121NGOK
EAN/GTIN:
     5706998277251
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Der Honeywell-Scanner ScanPal EDA50 für den Medizinbereich eignet sich hervorragend für Einsatzgebiete wie Patientenversorgung, Probenentnahme und Bestandsverwaltung, bei denen es zum einen auf zuverlässige Kommunikation und Informationen und zum anderen auf kompromisslose Desinfizierbarkeit zum Schutz der Patienten ankommt. Das leistungsstarke Gerät lässt sich dank der intuitiven Benutzeroberfläche leicht bedienen und ermöglicht dank Multi-Task-Verarbeitung hocheffizientes Arbeiten.
Honeywell ScanPal EDA50K - Datenerfassungsterminal - Android 7.1 (Nougat) - 16 GB - 10.6 cm (4") Farbe (480 x 800) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi, Bluetooth, NFC - 4G - LTE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal
Betriebssystem
Android 7.1 (Nougat)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM
2 GB
Max. unterstützte Kapazität
32 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 410
Prozessor-Taktfrequenz
1.2 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Fallsicher, kapazitiver Touchscreen, Näherungssensor, Lichtsensor, 2 LED-Anzeigen
Lokalisierung
Europa
Vibrationsalarm
Ja
Enthaltene Kabel
Micro-USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Kennzeichnung
IP54
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Software
Vorinstallierte Software
Google Mobile Services
Batterie
Ladezeit
4 Stunde(n)
Kapazität
4000 mAh
Betriebszeit
Bis zu 12 Stunden
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA-PSK, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-GTC
Mobilfunkprotokolle
LTE
Mobilfunktechnologie
4G
Eingabegerät
Typ
Touchscreen, Keypad
Tastenanzahl
26
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.3 cm
Tiefe
2.45 cm
Höhe
16.4 cm
Gewicht
300 g
Barcodes
Scanelementtyp
2D-Imager
Barcodelesegerät
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Micro-USB
Erweiterung Steckplatz
1 x microSDHC
Navigationssystem
Receiver
GPS/GLONASS/BeiDou
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Sensorauflösung
5 Megapixel
Bildschirm
Typ
10.6 cm (4") Farbe (übertragbar) - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
480 x 800
Merkmale
Corning Gorilla-Glas
Touchscreen
Multi-Touch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,84*
€ 1.018,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,69*
€ 1.017,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,86*
€ 987,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,06*
€ 965,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,42*
€ 920,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
EDA50K-1-C121KNOK
ab € 599,76*
Zubehör
Honeywell
EDA50K-0-C121KNOK
ab € 564,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.