Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC IP23 enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7563580
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRT10IP23
EAN/GTIN:
     0731304337652
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Verstärkte USV-Systeme für den Marine-Einsatz und andere Transportanwendungen.
APC IP23 enclosure - USV-Gehäuse - für Smart-UPS SRT 10000VA, 5000VA, 6000VA, 8000VA
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
47.9 cm
Tiefe
99.4 cm
Höhe
54.8 cm
Gewicht
39.1 kg
Produkttyp
USV-Gehäuse
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
94.8 cm x 59.6 cm x 58.4 cm / 40.82 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC Smart-UPS SRT 10000VA, 5000VA, 6000VA, 8000VA
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.314,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,83*
€ 1.564,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,61*
€ 1.563,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,97*
€ 1.523,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.246,00*
€ 1.482,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,11*
€ 1.417,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.