Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Desktop Mini LockBox V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7539486
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3EJ57AA
EAN/GTIN:
     0192018598492
Schützen Sie Ihren HP Desktop Mini in verschiedenen Umgebungen mit der HP Desktop Mini LockBox V2, dem sichersten Gehäuse von HP für Ihren PC, Ihr Netzteil und die Kabelverbindungen.
HP Desktop Mini LockBox V2 - PC-Gehäusesystem - geeignet für Wandmontage, unter Tisch montierbar - für EliteDesk 705 G2 (mini desktop), 705 G3 (mini desktop), 800 G2 (mini desktop), 800 G3 (mini desktop); ProDesk 400 G2 (mini desktop), 400 G3 (mini desktop), 400 G4 (mini desktop), 600 G3 (mini desktop), 600 G4 (mini desktop)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.8 cm
Tiefe
27.2 cm
Höhe
5.72 cm
Gewicht
2.34 kg
Produkttyp
PC-Gehäusesystem
Produktmaterial
Metall
Packungsinhalt
Schraubensatz
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage, unter Tisch montierbar
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
49.5 cm x 39.5 cm x 35 cm / 3 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kabelführungsschlitze, mit Klemmen, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Öse für Vorhängeschloss
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 260 G4 ¦ HP Elite 600 G9, 800 G9, Mini Conference G9 ¦ HP EliteDesk 705 G2 (Mini Desktop), 705 G3 (Mini Desktop), 705 G5, 800 G2 (Mini Desktop), 800 G3 (Mini Desktop) ¦ HP Presence Small Space Solution Plus AI Camera with Microsoft Teams Rooms, Small Space Solution Plus AI Camera with Zoom Rooms, Small Space Solution with Microsoft Teams Rooms, Small Space Solution with Zoom Rooms ¦ HP Pro 260 G9 ¦ HP ProDesk 400 G2 (Mini Desktop), 400 G3 (Mini Desktop), 400 G4 (Mini Desktop), 400 G5 (Mini Desktop), 405 G4, 405 G8, 600 G3 (Mini Desktop), 600 G4 (Mini Desktop)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 91,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.