Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Security Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7462456
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OSFT2WAD13.3L-9365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Origin Storage Security Filter - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - klebend - 33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild) - für Dell XPS 13 9365 2-in-1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Breite
29.98 cm
Höhe
18.08 cm
Kompatibilität der Bildschirmgröße
33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild)
Oberfläche
Weich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Abholung und Rückgabe - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Blendfrei, schmutzabweisend, touchscreen-kompatibel, horizontale Montage, Edge-to-Edge
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell XPS 13 9365 2-in-1
Displayfilter
Blickschutzfilter
2-Wege
Installationstyp
Klebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.