Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter Gold for 14" Laptops 16:9 with COMPLY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7451256
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GF140W9B
EAN/GTIN:
     5711783907510
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M Blickschutzfilter Gold bieten eine fast 20 % höhere Klarheit als 3M Blickschutzfilter Standard. Bei Blicken von der Seite sehen visuelle Hacker dank erstklassigem Blickschutz nur einen leuchtend goldenen Bildschirm, aber Sie erhalten eine gold glänzende Oberfläche für unglaubliche Klarheit. Je nach Stilpräferenz kann zwischen leuchtendem Gold und glänzendem Schwarz gewechselt werden.
3M Blickschutzfilter Gold for 14" Laptops 16:9 with COMPLY - Blickschutzfilter für Notebook - 35,6 cm Breitbild (14" Breitbild) - Gold
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Gold
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Kompatibilität der Bildschirmgröße
35,6 cm Breitbild (14" Breitbild)
Oberfläche
Glänzend
Packungsinhalt
Klebestreifen, Rahmen, COMPLY Flip Befestigungsset
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Reversibel, 60 Grad Betrachtung, horizontale Montage
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:9
Kratzfest
Ja
Höhe des Sichtbereichs
17.5 cm
Breite des Sichtbereichs
31 cm
Rahmenlos
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.