| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7416205 Herst.-Nr.: 1UN12AA#ABB EAN/GTIN: 0190781868323 |
|
|
| | |
| Erhalten Sie maximale Zubehörkonnektivität für Ihren HP Engage One mit der HP Engage One Advanced E/A-Anschlussbasis, die problemlos unter den Verkaufsstand oder den Tresen passt. Zu den Ports zählen 2 serielle Anschlüsse, 2 PoweredUSB-Anschlüsse, 4 USB-Anschlüsse, 1 Kassenschubladenschnittstelle, 1 LAN-Anschluss und 1 Video Out-Anschluss über USB-C . HP Advanced I/O Connectivity Base - Docking Cradle (Anschlußstand) - Europa - für ElitePOS G1 Retail System 141, 143, 145; Engage One Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 28.4 cm | | Tiefe | 16.2 cm | | Höhe | 2.92 cm | | Gewicht | 600 g | | Produkttyp | Docking Cradle (Anschlußstand) | | Lokalisierung | Englisch / Europa | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | | Eingabegerät | microSD Kartenleser | | Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP ElitePOS G1 Retail System 141, 143, 145 ¦ HP Engage One | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x seriell - Cash Drawer - Anschluss für Kassenschublade ¦ 2 x PoweredUSB (12 V) ¦ 1 x PoweredUSB (24 V) ¦ 1 x USB-C (Stromanschluss) ¦ 2 x seriell ¦ 4 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x USB-C ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Headset |
|
| | |
| | | |
| |