Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks ExtremeSwitching Industrial Power Over Ethernet (PoE) Injector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7369585
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     16806
EAN/GTIN:
     0644728168064
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile
Extreme Networks ExtremeSwitching Industrial Power Over Ethernet (PoE) Injector - Power Injector (DIN-Schienenmontage möglich) - DC 20 - 60 V - 30 Watt - Ausgangsanschlüsse: 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Power Injector - DIN-Schienenmontage möglich
Verschiedenes
Besonderheiten
Geeignet für Wandmontage
Kennzeichnung
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, BSMI, CISPR 24, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN55024, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 Klasse A, EN 61000-4-5, EN 61000-6-2, RoHS, EN 61000-4-8, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, UL 60950-1 Second Edition, KCC, WEEE, EN 55011, EN 61000-4-9, IEC 60950-1 Second Edition, IP30, IEC 61000-4-9, RoHS 2011/65/EU, ICE 61000-4-2, EMC 2014/30/EU, FCC CFR47 Part 15 A, LVD 2014/35/EU, CU, UL/CSA/IEC/EN 61010-2-201, AS/NZS CISPR 32 Class A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
DC 20 - 60 V
Ausgangsspannung
54 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x RJ-45
Elektrischer Strom max.
0.6 A
Redundante Stromversorgung
Ja
Leistungskapazität
30 Watt
Eingangsanschlüsse
2 x 6-poliger Anschlussblock
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.1 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
350 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Gigabit LAN - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 421,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,53*
€ 501,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,48*
€ 501,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,19*
€ 498,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,57*
€ 498,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,90*
€ 491,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.