Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well A-301/302-1K7 series A301-1K7-F3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7299818
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     A301-1K7-F3
EAN/GTIN:
     4021087006125
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Mean Well A-301/302-1K7 series A301-1K7-F3 - Wechselrichter Gleichstrom in Wechselstrom - 12 V - 1500 Watt - Ausgangsanschlüsse: 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Wechselrichter Gleichstrom in Wechselstrom - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter, Überhitzungsschutz, LED-Anzeiger, Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz
Kennzeichnung
EN 60950, EN55022 Class B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, MIL-HDBK-217F
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
12 V
Eingangsspannungsbereich
Gleichstrom 10-15 V
Vorhandene Spannung
50 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
2 x Stromversorgung
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V ± 10% - 50 Hz
Leistungskapazität
1500 Watt
Ausgabe Wellenform
Modifizierte Sinuswelle
Schutzschaltung
Sicherung
Effizienz
82%
Abmessungen und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
45.5 cm
Höhe
8.5 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
5.5 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,99*
€ 454,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,29*
€ 450,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 363,64*
€ 432,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,83*
€ 381,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,77*
€ 373,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,04*
€ 346,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.