Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Blendfreier Notebook-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7261519
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OSFTAG12.3L/P-5289
EAN/GTIN:
     5056006143468
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Origin Storage - Blendfreier Notebook-Filter - 31,8 cm Breitbild (12,5" Diagonale) - für Dell Latitude 5289 2-In-1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Höhe
19.2 cm
Produkttyp
Blendfreier Notebook-Filter
Kompatibilität der Bildschirmgröße
31,8 cm Breitbild (12,5" Diagonale)
Oberfläche
Weich
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schmutzabweisend, touchscreen-kompatibel, beständig gegen Fingerabdrücke
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude 5289 2-In-1
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:9
Kratzfest
Ja
Weitere Suchbegriffe: displayfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.