Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC InRow RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7208876
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACRC601
EAN/GTIN:
     0731304330387
Das InRow Kaltwassersystem ermöglicht eine enge Kopplung der Kühlung mit der IT-Wärmelast. So lässt sich die Zirkulation von warmer Luft vermeiden und die Kühlung wird deutlich besser kalkulierbar. Die einfache Skalierbarkeit ermöglicht eine kostengünstige und bedarfsgerechte Erweiterung. Die Produkte sind mit und ohne Feuchtigkeitsregelung erhältlich und eignen sich für die unterschiedlichsten Anforderungen in mittleren bis großen Datacentern. Datacenter-Betreiber, die ihre Effizienz verbessern oder Server mit hoher Leistungsdichte einsetzen wollen, profitieren vom modularen Konzept der InRow Kaltwassersysteme. Die intelligente Regelung der InRow Kaltwassersysteme sorgt für eine aktive Anpassung der Lüfterdrehzahlen und der Kühlwasserzirkulation an die IT-Wärmelast. Das ermöglicht höchste Effizienz und eine flexible Anpassung an die schwankenden Anforderungen in modernen IT-Umgebungen.
APC InRow RC - Gekühltes Wasser für Rack-Klimaanlagen-Kühlsystem - 460 - 480 V - Schwarz - 42HE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
107 cm
Höhe
199.1 cm
Gewicht
345.45 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gekühltes Wasser für Rack-Klimaanlagen-Kühlsystem
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Erforderliche Spannung
460 - 480 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hörbarer Alarm, auf Kühlwasserbasis, LCD-Status und Steuerungskonsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17.377,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.377,17*
€ 20.678,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.342,22*
€ 20.637,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.272,32*
€ 20.554,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.249,02*
€ 20.526,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.