Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter CX High Security Handle Adaptor Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7207680
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR4602A
EAN/GTIN:
     0731304335986
Suchbegriffe:
USV Montage Kit
Ein schallgedämmter „Serverraum" in einem Schrank, der die Aufstellung von IT-Systemen jederzeit und überall ermöglicht. Diese Lösung spart Platz, Kosten und Installationszeit.
APC NetShelter CX High Security Handle Adaptor Kit - Rack-Sicherheits-Kit - Schwarz - für P/N: AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, NBWL0355A, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Sicherheits-Kit
Packungsinhalt
Sperrgriffe
Breite
6.9 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
25.8 cm
Gewicht
830 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
10.5 cm x 4.5 cm x 27.5 cm / 890 g
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X431, AR4038X432, NBWL0355A, SMC15002U-BR, SMT3000I2U-BR, SMX2200R2HVNC, SMX3000HV-BR, SMX3000LV2U-BR, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 198,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,24*
€ 235,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,54*
€ 219,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,08*
€ 209,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.