Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A. Steffen STEKO Peachick Move


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7190378
Hersteller:
     A. Steffen
Herst.-Nr.:
     1409633
EAN/GTIN:
     7611007075491
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät
Peachick Move On passt auf jede Steckdose dank dem 270° drehbaren Stecker. Das Besondere: anstelle eines zusätzlichen Adapters kann Peachick Move On direkt am Kabel montiert werden. Somit wird eine optimale Kabelführung ermöglicht und Kabelknicke gehören der Vergangenheit an.
A. Steffen STEKO Peachick Move - Netzanschluss - T12 (M) - Wechselstrom 230 V - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzanschluss
Bewertete Spannung
Wechselstrom 230 V
Besonderheiten
270° Drehung
Farbe
Weiß
Konnektivität
Anschluss
Stromversorgung T12 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.