Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Online USV XANTO 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-7156518
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     X1500
EAN/GTIN:
     4026908003680
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
XANTO ist das Ergebnis der konsequenten Weiterentwicklung bewährter ONLINE USV-Konzepte. Die USV der Premiumklasse bietet höchsten Schutz für Server, Schaltanlagen, IT und sensiblen Anwendungen vor Stromausfall und Datenverlust. Die herausragende Neuheit bei XANTO ist ihre zukunftsweisende DYNAMIC POWER TECHNOLOGY (DPT). Sie passt die Ausgangsleistung der USV-Anlage an ihre Verbraucher an in dem sie die Wirkleistung (Watt) bis zu ihrem Nennwert erhöht. Damit gibt es erstmals keinen Unterschied mehr zwischen Watt und VA. Ein Höhepunkt bei allen Modellen ab 6.000VA ist der serienmäßige Parallelbetrieb für Redundanz oder zur nachträglichen Leistungssteigerung. Ihre Dauerwandler-Technik bewirkt eine vollständige Entkopplung der Verbraucher vom Stromversorgungsnetz. Über eine Reihenschaltung von Gleich- und Wechselrichter wird stets eine neue Ausgangsspannung und -frequenz generiert. So richten selbst extreme Spannungsschwankungen, Spannungsspitzen und Oberwellen keine Schäden an den versorgten Geräten an. Bei Stromausfall erfolgt ein gleitender, garantiert unterbrechungsfreier Übergang dank eines ultraschnellen elektronischen Thyristorschalters. Die USV-Erfahrung von knapp 30 Jahren vereint in der XANTO-Serie die Wünsche unserer Kunden mit dem aktuellen Stand der Technik. Überzeugen Sie sich selbst.
Online USV XANTO 1000 - USV - Wechselstrom 230 V - 1000 Watt - 1000 VA 9 Ah - RS-232, USB - Ausgangsbuchsen: 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4 pin USB Type B ¦ 1 x EPO (emergency power off) - screw terminal
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Integrierter Lüfter, LCD Anzeige, Überlastungsschutz, programmierbarer Ladungsausgang
MTBF
50,000 Stunden
Kennzeichnung
IEC 62040-3, IEC 62040-2, IEC 60950-1, IP20, IEC 62040-1, VFI-SS-111
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
50 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Batterie
Technologie
Bleisäure
Kapazität
9 Ah
Bereitgestellte Spannung
12 V
Menge
3
Laufzeit (bis zu)
11 min bei Volllast ¦ 27 min bei halbe Beladung
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
AC 110 - 300 V / 160 - 300 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 208/220/230/240 V ± 1% - 50/60 Hz
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Strom IEC 60320 C13
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
UPS-Technologie
Online
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Elektrischer Strom max.
7.7 A
Leistungskapazität
1000 Watt / 1000 VA
Effizienz
97%, 91% Battery mode
Vorhandene Spannung
50/60 Hz ± 3Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.8 cm
Tiefe
39.7 cm
Höhe
23.8 cm
Gewicht
13.4 kg
Weitere Suchbegriffe: online usv 1500va, ups, ups usb
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 701,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,34*
€ 907,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,03*
€ 898,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,32*
€ 886,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,42*
€ 870,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,26*
€ 834,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
KG10A8SCH-RACK
ab € 50,36*
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 75,99*
Zubehör
Online USV
BCBP500
ab € 52,06*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 74,02*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 126,43*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 693,85*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 304,87*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,59*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 273,24*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 140,99*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,17*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 181,53*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 370,34*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 163,32*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 410,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.