|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-7112872 Herst.-Nr.: ACRC602P EAN/GTIN: 0731304330417 |
|
|
|  |  |
 | Wassergekühltes System für die Rackreihenkühlung in mittleren bis großen Datacenter. APC InRow RC - Gekühltes Wasser für Rack-Klimaanlagen-Kühlsystem - 460 - 480 V - Schwarz - 42HE Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 60 cm |  | Tiefe | 107 cm |  | Höhe | 199.1 cm |  | Gewicht | 352 kg |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Gekühltes Wasser für Rack-Klimaanlagen-Kühlsystem |  | Höhe (Rack-Einheiten) | 42HE |  | Packungsinhalt | Luftbefeuchter |  | Erforderliche Spannung | 460 - 480 V | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | LCD-Status und Steuerungskonsole, auf Kühlwasserbasis, hörbarer Alarm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |