Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC InRow Direct Expansion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7104569
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACAC75015
EAN/GTIN:
     0731304326960
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Luft-, wasser- und glykolgekühltes Rackreihenkühlsystem für Technikräume, Serverräume und Datacenter.
APC InRow Direct Expansion - Gefluteter Empfänger - Schwarz - für P/N: ACCD75233-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gefluteter Empfänger
Breite
23.9 cm
Tiefe
66 cm
Höhe
23.9 cm
Gewicht
39 kg
Farbe
Schwarz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: ACCD75233-C
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.619,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.619,62*
€ 4.307,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.596,14*
€ 4.279,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.484,68*
€ 4.146,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.422,22*
€ 4.072,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.373,20*
€ 4.014,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.