Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Ständer mit Ladefunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7071484
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     AC4089-1658
EAN/GTIN:
     0758497100399
Der QX-Ständer mit Ladefunktion ist sowohl als flexible und mobile Ablagemöglichkeit als auch für eine effiziente und produktive Scan-Leistung von Barcodes geeignet.
Socket Ständer mit Ladefunktion - Ladestation für Barcode-Scanner - Ausgangsanschlüsse: 1 (Packung mit 50) - für DuraScan D700, D730, D750; Cordless Hand Scanner (CHS) 7Ci, 7Di, 7Mi, 7Pi, 7Qi, 7Xi
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gerätetyp
Ladestation für Barcode-Scanner - extern
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungskit
Enthaltene Kabel
Micro-USB-Ladekabel 2 m
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, Directive 2004/108/CE, Directive 2006/95/EC, JIS Z 2801:2000, Directive 2011/65/EU
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
DuraScan D700, D730, D750 ¦ Socket Cordless Hand Scanner (CHS) 7Ci, 7Di, 7Mi, 7Pi, 7Qi, 7Xi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.103,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.103,05*
€ 3.692,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.070,53*
€ 3.653,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.967,55*
€ 3.531,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.912,45*
€ 3.465,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.868,79*
€ 3.413,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.