Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC InRow RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7067138
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACAC10011
EAN/GTIN:
     0731304249221
Suchbegriffe:
USV Montage Kit
Optionen zur Optimierung der Leistung oder Funktionalität von Rackreihenkühlsystemen.
APC InRow RC - Biegsames Rohr für Kühlsystem - 0.9144 m - für P/N: ACCS1000, ACCS1003, ACRC100, ACRC103, AP9325, AR8573, AR8580
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.36 kg
Produkttyp
Biegsames Rohr für Kühlsystem
Länge
0.9144 m
Produktmaterial
Stainless steel
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
73.7 cm x 73.7 cm x 12.7 cm / 5.23 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Zubehör - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
32 mm Innendurchmesser, 1 Zoll MPT auf 1 Zoll FPT Union
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: ACCS1000, ACCS1003, ACRC100, ACRC103, AP9325, AR8573, AR8580
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 841,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,28*
€ 1.001,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,78*
€ 989,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,97*
€ 980,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,52*
€ 955,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,20*
€ 895,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.