Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-62794 Herst.-Nr.: 50082 EAN/GTIN: 4040849500824 |
|
|
| | |
| goobay - Stromkabel - power CEE 7/7 (M) gewinkelt zu ohne Stecker - 250 V - 2 m - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Stromkabel | | Farbe | Grau | | Besonderheiten | Zugentlastung | | Länge | 2 m | | Bewertete Spannung | 250 V | Konnektivität | Anschluss | Power CEE 7/7 - männlich - 90° gewinkelt | | Stecker (zweites Ende) | Ohne Stecker |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 4,37* | € 6,73* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,54* | € 16,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,92* | € 30,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|