Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool HT Kompressions-Montageteile für Flüssigkeitskühlsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7026259
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     17384
EAN/GTIN:
     4250197173841
Alphacool HT - Kompressions-Montageteile für Flüssigkeitskühlsystem - Silber-Nickel
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.2 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
231 g
Farbe
Silber-Nickel
Produkttyp
Kompressions-Montageteile für Flüssigkeitskühlsystem
Produktmaterial
Messing
Packungsinhalt
6 x 16/13 mm Klemmverschraubung G1/4 Zoll
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Rändelschrauben, für 16/13-Schläuche, Außengewinde G1/4", gerade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.