|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-7026195 Herst.-Nr.: 12563 EAN/GTIN: 4250197125635 |
|
|
|  |  |
 | Mit dem Eisbaer Quick-Connect Extension Set lässt sich der Kreislauf eines Eisbaer oder Eiswolf GPX-Pro Kühlers spielend leicht um weitere Komponenten erweitern. Zum Beispiel mit einem weiteren Radiator, einem weiteren Kühler oder sonstigen Komponenten. Das Set besteht aus zwei 32cm langen Schläuchen im 11/8 Format und sind mit Knickschutzfedern ummantelt. Damit wird ein abknicken der Schläuche und damit einem gestörten Durchfluss des Wassers entgegengewirkt. Sicherheit wird eben groß geschrieben. An zwei Enden befinden sich gerade Anschlüsse die an den Schläuchen vormontiert sind. Man muss nichts weiter tun als diese in die entsprechenden G1/4" Gewinde zu schrauben. Am anderen Ende befinden sich zwei Enden eines Sicherheits-Schnellverschlusses der Alphacool HF Reihe, so wie man sie auch an der Eisbaer oder Eiswolf findet. Das heißt, man öffnet einfach den Schnellverschluss der Eisbaer oder Eiswolf und verschraubt sie mit den passenden Gegenstücken dieses Sets und einem weiteren Produkt, fertig ist der Kreislauf. Natürlich muss dieser nun noch befüllt werden. Alphacool Eisbaer GPX Extension Set - Flüssigkeitskühlsytem Montage- und Schlauchset - Schwarz - 32 cm Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 153 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Flüssigkeitskühlsytem Montage- und Schlauchset |  | Länge | 32 cm |  | Produktmaterial | Nylon |  | Packungsinhalt | Fassungen, Röhren | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | G1/4"-Gewinde, 11/8 Schlauchgröße |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |