Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well Industrial Slimline MDR-20-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6967419
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     MDR-20-12
EAN/GTIN:
     4021087020954
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Mean Well Industrial Slimline MDR-20-12 - Netzteil (DIN-Schienenmontage möglich) - Wechselstrom 115/230 V - 20 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - DIN-Schienenmontage möglich
Verschiedenes
MTBF
236,900 Stunden
Besonderheiten
Überspannungsschutz, Überlastungsschutz
Kennzeichnung
NEC-CL2, TUV, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 61000-4-11, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN50204, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-8, EN 60950-1, UL 508, EN 55011, EN 61204-3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 115/230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 85-264 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
12 V ± 1%
Leistungskapazität
20 Watt
Effizienz
80%
Abmessungen und Gewicht
Breite
2.25 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
9 cm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 7,555*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 5,245*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,42*
Zubehör
Weidmüller
2864244
ab € 15,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.