Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product image of 39M5413
Product image of 39M5413
Artikel-Nr.:
     C1001-6944347
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     39M5413
EAN/GTIN:
     4053162425576
IBM - Stromkabel - IEC 60309 532P6W (M) zu Souriau UTG - Wechselstrom 230 V - 32 A - 4.3 m - EMEA
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Bewertete Spannung
Wechselstrom 230 V
Bewertete Stromstärke
32 A
Länge
4.3 m
Lokalisierung
EMEA
Konnektivität
Anschluss
Strom IEC 60309 532P6W - männlich
Stecker (zweites Ende)
Souriau UTG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,72*
€ 580,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,04*
€ 577,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,42*
€ 560,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,99*
€ 546,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,51*
€ 509,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.