Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RSP-200 series RSP-200-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6932653
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-200-12
EAN/GTIN:
     4021087014137
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well RSP-200 series RSP-200-12 - Netzteil (intern) - Wechselstrom 110/230 V - 200 Watt - aktive PFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz
MTBF
224,500 Stunden
Kennzeichnung
CISPR 22 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, RoHS, EN 61000-4-8, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60601-1-2, GB 9254 Class B, IEC 60601-1, cURus
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 110/230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 85 - 264 V / Gleichstrom 120 - 370 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Leistungskapazität
200 Watt
Effizienz
89%
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.7 cm
Tiefe
29.5 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
760 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618269
ab € 76,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.