Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well MSP-600 series MSP-600-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6919184
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MSP-600-12
EAN/GTIN:
     4021087019767
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well MSP-600 series MSP-600-12 - Netzteil (intern) - AC 85-264 / DC 120-370 V - 636 Watt - aktive PFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
LED-Anzeige, integrierter Lüfter, Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, EIN/AUS-Fernschaltfunktion
MTBF
138,700 Stunden
Kennzeichnung
Medical Grade, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, EN 60601-1-2, IEC 60601-1, MIL-HDBK-217F, ANSI/AAMI ES60601-1, EN 55011 class B, CISPR 11 class B
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 85-264 / DC 120-370 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
12 V ± 1%
Leistungskapazität
636 Watt
Effizienz
88%
Leistungsfaktor (LF)
0.99
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.5 cm
Tiefe
21.8 cm
Höhe
6.35 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.57 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,52*
€ 226,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,60*
€ 207,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
TTMS 3150/230
ab € 1.506,03*
Zubehör
Epcos
B84773M0010A000
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.