Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well MSP-600 series MSP-600-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6919183
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MSP-600-36
EAN/GTIN:
     4021087019729
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well MSP-600 series MSP-600-36 - Netzteil (intern) - AC 85-264 / DC 120-370 V - 630 Watt - aktive PFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, EIN/AUS-Fernschaltfunktion, automatisches Zurücksetzen durch Herunterfahren, Lüfter, Steuerung der Lüftergeschwindigkeit, Ausgangsspannungsanpassung
MTBF
138,700 Stunden
Kennzeichnung
Medical Grade, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, EN 60601-1-2, IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, EN 55011 class B, CISPR 11 class B, cURus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 85-264 / DC 120-370 V
Ausgangsspannung
36 V ± 1%
Leistungskapazität
630 Watt
Effizienz
89%
Leistungsfaktor (LF)
0.99
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.5 cm
Tiefe
21.8 cm
Höhe
6.35 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.57 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,06*
€ 213,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
TTMS 3150/230
ab € 1.506,03*
Zubehör
Epcos
B84773M0010A000
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.