| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6899376 Herst.-Nr.: 600636 EAN/GTIN: 7613329007945 |
|
|
| | |
| Funktionaler, moderner Notebookrucksack TRANSIT mit Tablet/eReader Tasche im Super-Design von WENGER, dem Hersteller des Schweizer Armeemessers. Wenger TRANSIT - Notebook-Rucksack - 41 cm (16") - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 33 cm | | Tiefe | 25 cm | | Höhe | 46 cm | | Gewicht | 1.15 kg | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Notebook-Rucksack | | Kapazität | 26 Liter | | Funktionen | CaseBase-Stabilisierungsboden, atmungsaktive Rückenpolster, gepolstertes Notebook-Fach, Trolley-Hülle, 10 Zoll Tablet Unterstützung, abnehmbare Hintertasche | | Tragegurt | Tragegriff oben, Rucksackriemen | | Zusätzliche Fächer | Tablet | | Notebook-Kompatibilität | 41 cm (16") | | Verschlussart | Reißverschluss, Reißverschlusstasche | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 3 Jahre |
|
| | |
| | | |
| |