Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Joya Touch Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6898951
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     911350016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Der Joya Touch ist das Universalgerät für den Einzelhandel, ideal für zahlreiche Anwendungen wie zum Beispiel Self-Shopping, Preisüberprüfung, Regalauffüllung, Inventuren, oder Zugangskontrolle. Sein großer Touch Screen bietet eine intuitive, hoch auflösende Benutzeroberfläche.
Datalogic Joya Touch Plus - Datenerfassungsterminal - robust - Win Embedded Compact 7 - 1 GB - 10.9 cm (4.3") Farbe TFT (854 x 480) - Barcodeleser - (2D-Imager) - SD-Steckplatz - Wi-Fi, Bluetooth, NFC - Gelb, gelb/gelb - mit SD-Speicherkarte, 4 GB
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Microsoft Windows Embedded Compact 7
Kombiniert mit
SD-Speicherkarte, 4 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Marvell XScale PXA310
Prozessor-Taktfrequenz
806 MHz
Verschiedenes
Farbe
Gelb, gelb/gelb
Sensoren
3-Achsen Beschleunigungsmesser
Leistungsmerkmale
Green Spot-Technologie, fallsicher, kapazitiver Touchscreen, Diebstahlschutz, Beacon Geolokalisierung
Vibrationsalarm
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Pistolengriff
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Software
Vorinstallierte Software
Datalogic Configuration Utility (DCU), Datalogic Firmware Utility (DFU), Datalogic Joya Touch Staging
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
12 Wh
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, CCXv4
Eingabegerät
Typ
Touchscreen
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.67 cm
Tiefe
11.6 cm
Höhe
14.5 cm
Gewicht
305 g
Barcodes
Barcodelesegerät
Ja
Scanelementtyp
2D-Imager
Barcodes
GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Royal Mail, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, Intelligent Mail Barcode, UPU FICS
Max. Gebrauchsdistanz
35 cm
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
Multimedia
Audio
Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x SD-Speicherkarte
Schnittstellen
1 x Micro-USB
Bildschirm
Typ
10.9 cm (4.3") Farbe TFT - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
854 x 480
Farbtiefe
16 Millionen Farben
Touchscreen
Multi-Touch
Merkmale
Corning Gorilla Glass 3
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
1 GB
RAM
512 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 752,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,33*
€ 1.010,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,09*
€ 1.008,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,85*
€ 968,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,76*
€ 945,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,17*
€ 895,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
91ACC0036
ab € 23,53*
Zubehör
Datalogic
91ACC0043
ab € 447,80*
Zubehör
Datalogic
91ACC0069
ab € 452,05*
Zubehör
Datalogic
91ACC0052
ab € 25,61*
Zubehör
Datalogic
91ACC0063
ab € 30,13*
Zubehör
Datalogic
91ACC0062
ab € 32,41*
Zubehör
Datalogic
91ACC0064
ab € 32,46*
Zubehör
Datalogic
91ACC0065
ab € 32,30*
Zubehör
Datalogic
91ACC0066
ab € 32,58*
Zubehör
Datalogic
91ACC0067
ab € 32,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.