|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-6865680 Herst.-Nr.: 4XJ0L59645 EAN/GTIN: 0190576238973 |
| |
|
|  |  |
 | 3M - Blickschutzfilter für Tablet-PC - für Tablet 10; ThinkCentre M75t Gen 2 11W5; ThinkPad X1 Tablet (1st Gen) 20GG, 20GH Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 19.55 cm |  | Höhe | 28.44 cm |  | Gewicht | 20 g |  | Produkttyp | Blickschutzfilter für Tablet-PC |  | Dicke | 0.3 mm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Microlouver-Datenschutztechnologie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo Tablet 10 ¦ Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11W5 ¦ Lenovo ThinkPad X1 Tablet (1st Gen) 20GG, 20GH |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter |
|  |  |
| |