Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

q2power Netzteiladapter mit USB-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6845140
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     19071576
EAN/GTIN:
     7640167560028
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Netz- und Reiseadapter mit Eingangs Steckplätzen für Geräte mit 2 u. 3 polige Netzstecker aus Australien & China, der EU, dem Vereinigten Königreich, USA, Italien und Schweiz. Der Eingangssteckplatz kann keinen EU Schuko, nur den 2 poligen EU Stecker, aufnehmen. Der Ausgangsstecker, Steckdosenanschluss, entspricht dem bekannten Schweizer Netzstecker. Weltweit patentiert. Für Smartphones, Tablets, Haarfön, Laptop usw. Die Reiseadapter sind für weltweit 150 Länder konzipiert. Dank integriertem Schutzleiter auch für Geräte mit 3-poligem Schuckostecker zu gebrauchen. Mit der Standard USB 2.0 Buchse ist Anschluss und Aufladen aller 5V Geräte möglich. Eine intelligente Chip-Technologie überwacht den Ladestrom und schützt gegen Überladung oder Kurzschluss.
q2power - Netzteiladapter mit USB-Ladegerät - power CEE 7/7 (M) zu BS 1363, NEMA 5-15, SEV 1011, CEI 23-50, USB (nur Strom), Eurostecker, AS/NZS 3112 (W) - Wechselstrom 100-250 V - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzteiladapter mit USB-Ladegerät
Gewicht
75 g
Farbe
Weiß
Lokalisierung
Australien, China, Italien, Schweiz, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
Bewertete Spannung
Wechselstrom 100-250 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 60950, IEC 60884, LVD
Konnektivität
Anschluss
Power CEE 7/7 - männlich
Stecker (zweites Ende)
Netzstecker AS/NZS 3112 - weiblich ¦ CEI 23-50-Netzstecker - weiblich ¦ Netzstecker SEV 1011 - weiblich ¦ Netzstecker BS 1363 - weiblich ¦ Netzstecker NEMA 5-15 - weiblich ¦ Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - weiblich ¦ 4-poliger USB Typ A (nur Strom) - weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.