Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional DN-95104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6742928
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95104
EAN/GTIN:
     4016032375944
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector
DIGITUS Professional DN-95104 - Power Injector - Wechselstrom 100-240 V - 60 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Power Injector - extern
Verschiedenes
MTBF
100,000 Stunden
Kennzeichnung
EN55022 Class B, RoHS, WEEE, FCC Part 15 Class B
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
55 V
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x RJ-45
Spitzenspannung
3000 V
Spitzenstromstärke
1500 A
Leistungskapazität
60 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.3 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
380 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.