Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional DN-95103-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6742927
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95103-2
EAN/GTIN:
     4016032375951
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
PoE Switch
Der DN-95103-2 ist ein Einzelport 30 W PoE-Injektor mit integriertem Erkennungschip. Die Ausgangsspannung beträgt 55 V/550 mA und die Ausgangsleistung beträgt 30 W. Er erfüllt uneingeschränkt den IEEE802.3at-Standard und versorgt PoE-Standardendgeräte, wie WLAN-APs für Innenräume, Netzwerk-Kameras, IP-Telefone usw.
DIGITUS Professional DN-95103-2 - Power Injector - Wechselstrom 100-240 V - 30 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Power Injector - extern
Verschiedenes
MTBF
100,000 Stunden
Kennzeichnung
EN55022 Class B, RoHS, WEEE, FCC Part 15 Class B
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
55 V
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x RJ-45
Spitzenspannung
3000 V
Spitzenstromstärke
1500 A
Leistungskapazität
30 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
14 cm
Tiefe
6.3 cm
Höhe
3.25 cm
Gewicht
200 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.