Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMECENTER M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6665355
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K828-V624
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Fujitsu PRIMECENTER M2 Familie erfüllt 19-Zoll-Rack-Standards und bietet eine geeignete Plattform für Rack-Konfigurationen. Die präzise Montage wird durch verschiedene Montageschienen für Fujitsu Server, Storage-Systeme und Serverprodukte anderer Hersteller sichergestellt. Ein durchdachtes internes Zonenmanagement sorgt für maximale Platzausnutzung und Flexibilität für alle Arten von Rack-Komponenten, wie beispielsweise die Bedienelemente, unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) und Power Distribution Units (PDU). Mit der Ankündigung der M2 Racks hat Fujitsu zwei PDUs mit Messfunktion und grundlegenden, verwalteten Merkmalen eingeführt - von einfacher Verkabelung bis hin zur Benachrichtigung über den aktuellen Stand der Messdaten und vollständigen Verwaltung jeder Steckdose.
Fujitsu PRIMECENTER M2 - Schrank Netzwerkschrank - Dunkelgrau, RAL 7021 - 24U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Regaltyp
Netzwerkschrank
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
24U
Breite
60 cm
Tiefe
110 cm
Höhe
120 cm
Gewicht
82 kg
Farbe
Dunkelgrau, RAL 7021
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
562 kg
Leistungsmerkmale
Kippschutz, symmetrisches Design, belüftet, verschließbare Türen, doppelt perforierte Hintertüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.161,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.285,09*
€ 6.289,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.251,30*
€ 6.249,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.183,74*
€ 6.168,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.161,22*
€ 6.141,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.