Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6596572
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-430302-002-M
EAN/GTIN:
     4016032325185
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Adapter zum Anschluss von CPU-Lüftern mit 3-pin-Anschluss direkt an ein ATX/AT Netzteil. Besonders geeignet für PCs, deren Mainboards (AT) über keinen direkten Anschluss für einen CPU-Lüfter verfügen.
ASSMANN - Netzteil - interne Stromversorgung, 4-polig (M) zu interne Stromversorgung, 4-polig, 3 PIN Internal Power - 30 cm - geformt
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzteil
Technologie
Ungeschirmt
Besonderheiten
Geformt
Länge
30 cm
American Wire Gauge (AWG)
22
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 1007
Konnektivität
Anschlüsse
Interne Stromversorgung, 4-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Interne Stromversorgung, 4-polig - weiblich ¦ 3 PIN Internal Power - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
15 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.