Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS SRT 5000VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS SRT 5000VA
Artikel-Nr.:
     C1001-6550070
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FJRT5KXLI
EAN/GTIN:
     0731304318477
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die APC Smart-UPS schützt wichtige Daten durch zuverlässige Stromversorgung in Netzqualität. Die preisgekrönte Smart-UPS ist die perfekte USV für geschäftskritische Server, Sprach- und Datennetzwerke, Points of Sale, Back-Office-Hardware im Einzelhandel und bei Banken sowie Geldautomaten. Mit hoher Wirkleistung (Watt), großzügigen Überbrückungszeiten, sinusförmigem Ausgangsstrom und intelligentem Batteriemanagement ist die Smart-UPS die führende USV für Serveranwendungen.
APC Smart-UPS SRT 5000VA - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 230 V - 4500 Watt - 5000 VA - Ethernet 10/100, USB - Ausgangsanschlüsse: 12 - 3U - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, LCD Anzeige
Kennzeichnung
C-Tick, VDE, IEC 60950, EN 50091-2, RoHS, EN 50091-1, REACH, EN 62040-2, IP20, EAC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
55 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Technologie
Bleisäure
Besonderheiten
Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
Ladezeit
3 Stunden
Laufzeit (bis zu)
4 min bei Volllast ¦ 11.8 min bei halbe Beladung
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz
45 - 65 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V ± 3% - 50/60 Hz
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x power IEC 60320 C13 ¦ 4 x Strom IEC 60320 C19 ¦ 2 x IEC-Anschluss
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Energie-Nennleistung
480 Joules
UPS-Technologie
Online
Leistungskapazität
4500 Watt / 5000 VA
Effizienz
98%
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Hardwire 3-Wire (1PH + N + G)
Abmessungen und Gewicht
Breite
13 cm
Tiefe
71.9 cm
Höhe
43.2 cm
Gewicht
54.55 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
61 cm
Transporttiefe
96 cm
Transporthöhe
33 cm
Transportgewicht
63.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x EPO (emergency power off) ¦ 1 x seriell - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
Weitere Suchbegriffe: ups 5kva, ups, fujitsu ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.816,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.039,76*
€ 3.617,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.010,41*
€ 3.582,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.911,64*
€ 3.464,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.855,15*
€ 3.397,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.816,57*
€ 3.351,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.