Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC SRC-3168X07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6490792
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1781
EAN/GTIN:
     4250273417814
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
FANTEC SRC-3168X07 - Rack-Montage - 3U - SSI CEB - SATA/SAS - Hot-Swap - Schwarz - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-Montage - 3U
Farbe
Schwarz
Anzahl interner Einbauschächte
2
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
16
Max. Mainboard-Größe
SSI CEB
Oberfläche des Swap-fähigen Laufwerks
SATA/SAS
Kühlsystem
Intern: 120 mm Lüfter x 3
Unterstützte Motherboards
ATX, Mini-ATX, Extended ATX, SSI CEB
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 cm
Tiefe
68.8 cm
Höhe
13.2 cm
Gewicht
12 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) ¦ 16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze
7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,76*
€ 437,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,76*
€ 436,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,71*
€ 424,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,31*
€ 414,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,19*
€ 381,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.