Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec CK70 Datenerfassungsterminal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6475731
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CK70AA5KD02W1R00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Der Intermec CK70 ist ein ultra-robuster Mobilcomputer, der speziell für die Anforderungen der Kurier, Express und Paket Branche entwickelt wurde. Der CK70 verbessert die Anwendereffizienz für einen verbesserten Kundenservice. Heutzutage ist der Kurierdienst-, Paketdienst- und Postbetrieb immer ein Wettlauf gegen die Zeit. Mit dem CK70 können Sie Ihren Herausforderungen gelassen entgegenblicken. Er erhöht die Effizienz und ermöglicht selbst bei schwierigsten Bedingungen zuverlässigen Betrieb für Protokollierungs- und Nachverfolgungsaufgaben sowie die Erstellung von Liefernachweisen. Der CK70 besticht durch seine einfache Bedienung und sein anwendungsspezifisches, schlankes Tastaturlayout mit Hintergrundbeleuchtung. Der CK70 ist mit einem brillanten VGA-Display und einem strapazierfähigen Touchscreen aus Gorilla Glas ausgestattet, der gegenüber älteren Touchscreen-Technologien eine doppelt so lange Lebensdauer bietet. Polycarbonat-Tasten mit unzerstörbarer, gelaserter Beschriftung sorgen dafür, dass der CK70 effektiv von Ihren Mitarbeitern genutzt werden kann und nicht zum Dauergast in der Reparaturabteilung wird. Im CK70 kommen eine Multiprozessorarchitektur die für scnelle Leistung sorgt, sowie moderne Diagnosefunktionen für den Akkuzustand zum Einsatz - so liefert der CK70 selbst für lange Lieferrouten immer die benötigte Leistung und reduziert die Kosten für Ersatzakkus. Der CK70 ermöglicht dank 3.75G WWAN Mobilfunkübertragung nicht nur höchstmöglichen Durchsatz, sondern lässt Ihnen außerdem die Wahl zwischen UMTS/HSPA oder CDMA/EV-DO Rev A. Und mit dem Dualband WLAN Funksystem (802.11n) erhalten mobile Arbeiter in Sortier- oder Distributionszentren beständig guten Empfang und Durchsatz, selbst in Gebieten, in denen Interferenzen mit herkömmlichen 802.11a/b/g-Geräten bestehen können.
Intermec CK70 - Datenerfassungsterminal - robust - Win Embedded Handheld 6.5 - 1 GB - 8.9 cm (3.5") Farbe (480 x 640) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager/RFID) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5
Prozessor
Prozessor
Texas Instruments OMAP 3
Prozessor-Taktfrequenz
1 GHz
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, BSMI, DEMKO, RoHS, ICES Class B, MIL-STD 810G, WEEE, A-Tick, ANATEL, cULus, GOST-R, IP67
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
4000 mAh
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n, Bluetooth 2.1 EDR
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES
Eingabegerät
Typ
Tastatur, Touchscreen
Abmessungen und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
3.4 cm
Höhe
16.9 cm
Gewicht
450 g
Barcodes
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Max. Gebrauchsdistanz
33 cm
Barcodes
UPC, Data Matrix
Scanelementtyp
2D-Imager/RFID
Barcodelesegerät
Ja
Multimedia
Audio
Mikrofon, Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0
USB-Host
Ja
Erweiterung Steckplatz
1 x microSDHC
Bildschirm
Typ
8.9 cm (3.5") Farbe (übertragbar) - LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtiefe
64K Farben (16-Bit)
Auflösung
480 x 640
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
1 GB
RAM
512 MB
Max. unterstützte Kapazität
32 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC
Verfügbarer Benutzerspeicher
RAM: 384 MB / Flash: 800 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.409,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.613,23*
€ 3.109,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.589,50*
€ 3.081,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.506,08*
€ 2.982,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.455,74*
€ 2.922,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.409,97*
€ 2.867,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
203-929-001
ab € 59,91*
Zubehör
Honeywell
203-934-001
ab € 26,62*
Zubehör
Honeywell
226-109-003
ab € 62,83*
Zubehör
Honeywell
236-209-001
ab € 2,39*
Zubehör
Honeywell
715-605-001
ab € 115,56*
Zubehör
Honeywell
805-638-001
ab € 118,67*
Zubehör
Honeywell
805-673-001
ab € 74,43*
Zubehör
Honeywell
805-836-001
ab € 19,62*
Zubehör
Honeywell
805-836-002
ab € 97,82*
Zubehör
Honeywell
850-566-001
ab € 188,30*
Zubehör
Honeywell
850-567-001
ab € 139,52*
Zubehör
Honeywell
850-568-001
ab € 188,66*
Zubehör
Honeywell
850-574-001
ab € 191,62*
Zubehör
Honeywell
850-828-001
ab € 36,34*
Zubehör
Honeywell
852-071-001
ab € 20,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.