Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad X6 Tablet UltraBase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6466204
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42X4322
EAN/GTIN:
     k.A.
Lenovo ThinkPad X6 Tablet UltraBase - Dockingstation - für ThinkPad X60 Tablet; X61 Tablet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27.6 cm
Tiefe
24.7 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
0.71 kg
Produkttyp
Dockingstation
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Tastensperre
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, PC 99, RoHS, PC 2001
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Audio
Audioausgang
Lautsprecher
Soundmodus
Stereo
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad X60 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X61 Tablet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) Ultrabay Slim
Schnittstellen
4 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x parallel - parallel - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,04*
€ 397,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,49*
€ 395,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,27*
€ 382,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,35*
€ 376,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,02*
€ 343,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.