| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6457972 Herst.-Nr.: KC.N0001.780 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Intel Prozessoren bieten überlegene Leistungsmerkmale und Zuverlässigkeit für die persönliche Unterhaltung mit Spielen oder das Shopping und die Kommunikation im Internet. Sie bringen mehr Geschwindigkeit und Komfort in den Umgang mit dem Desktop-PC oder Notebook. Der neue Intel Pentium 4 Notebookprozessor - M bietet ein Höchstmaß an Notebookleistung für mehr Produktivität und Effizienz. Er verbindet in einzigartiger Weise hohe Leistung und niedrigeren Stromverbrauch und eignet sich damit ideal für neue, rechenintensive e-Business-Anwendungen, für Betriebssysteme der nächsten Generation und für Anwendungen, bei denen besonders große Datenmengen verarbeitet werden. Intel Pentium M 780 Mobil - 2.26 GHz - 2 MB Cache-Speicher - für TravelMate 8100 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Prozessor (Mobil) | Prozessor | Typ / Formfaktor | Intel Pentium M 780 | | Prozessoranz. | 1 | | Taktfrequenz | 2.26 GHz | | Architektur-Merkmale | Deeper Sleep, Enhanced SpeedStep technology, Streaming SIMD Extensions 2, energiesparender Prozessor-Systembus, Unterstützung für Execute Disable Bit | | Bus-Geschwindigkeit | 533 MHz | | Cache-Speicher | 2 MB | | Herstellungsprozess | 90 nm | | Cache-Speicher-Details | L2 - 2 MB | | Thermal Design Power (TDP) | 27 W | Cache-Speicher | Installierte Größe | 2 MB | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Acer TravelMate 8100 | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Prozessor |
|
| | |
| | | |
| |