| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6457905 Herst.-Nr.: KN.51202.006 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, bringt das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche und schafft State-of-the-art Produkte, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen. Acer - DDR - Modul - 512 MB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200 - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 512 MB | Speicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR SDRAM | | Formfaktor | DIMM 184-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Geschwindigkeit | 400 MHz (PC3200) | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - DIMM 184-PIN |
|
| | |
| | | |
| |