| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6454911 Herst.-Nr.: KN.25603.001 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, bringt das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche und schafft State-of-the-art Produkte, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen. Acer - DDR - Modul - 256 MB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - CL2 - ungepuffert - non-ECC - für AcerPower Sd; Aspire G600, M500 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 256 MB | Speicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR SDRAM | | Formfaktor | DIMM 184-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Geschwindigkeit | 266 MHz (PC2100) | | Latenzzeiten | CL2 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Acer AcerPower Sd ¦ Acer Aspire G600, M500 | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - DIMM 184-PIN |
|
| | |
| | | |
| |