Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Workstation Z420 90% Efficient Chassis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6444934
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     732702-001
EAN/GTIN:
     5712505487822
HP Workstation Z420 90% Efficient Chassis - Tower - ATX 600 Watt (ATX) - tiefschwarz - USB/FireWire/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Tiefschwarz
Anzahl interner Einbauschächte
3
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
3
Systemgehäuse-Merkmale
Unterstützung für Kensington-Schloss
Max. Mainboard-Größe
ATX
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Gestellte Leistung
600 Watt
Spezifikationseinhaltung
ATX
Stromversorgungsmerkmale
Aktive Power Factor Correction (PFC)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 85% (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.78 cm
Tiefe
44.52 cm
Höhe
44.76 cm
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
3 (gesamt)/ 3 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
1 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x FireWire - FireWire 4-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,53*
€ 257,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,94*
€ 251,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,27*
€ 237,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.