Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ElitePad Expansion Jacket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6444470
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     714297-001
EAN/GTIN:
     5711783217145
Schnell und einfach speichern und übertragen Sie Dateien und geben sie weiter mit dem integrierten Micro SD-Leser. Das elegante Design rastet am HP ElitePad ein, ohne seine Mobilität zu behindern. Für ununterbrochene Produktivität den gesamten Tag über setzen Sie einfach den Akku für die HP ElitePad Erweiterungshülle in die Hülle ein, bevor Sie das HP ElitePad einsetzen.
HP ElitePad Expansion Jacket - Expansion Jacket - für ElitePad 1000 G2, 900 G1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.92 cm
Tiefe
20.46 cm
Höhe
1.75 cm
Gewicht
254 g
Produkttyp
Expansion Jacket
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ständer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ElitePad 1000 G2, 900 G1
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio / Video - HDMI
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD / MMC Memory Card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.