Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 560-59948I Herst.-Nr.: 59948I EAN/GTIN: 4043718198030 |
|
|
|  |  |
 | Der Einsatz von InLine® Staubschutzsystemen ermöglicht es Ihnen, Türen und Anschlüsse vor Staub, Rauch und Schmutz zu schützen und so eine längere Lebensdauer Ihrer Produkte zu gewährleisten. Staub und Schmutz, die beispielsweise durch unbenutzte Türen in die Geräte eindringen, neigen dazu, sich an den internen Komponenten festzusetzen und zu sammeln, was zu Kurzschlüssen oder Fehlfunktionen führen kann. Besonders nützlich für den Schutz von Fernsehern, LCD-, TFT- und Plasmabildschirmen und Displays in Audio/Video (A/V)-Systemen, Digital Signage, digitalen Beschilderungen, Videopostern oder professionellen digitalen Beschilderungen in öffentlichen Bereichen wie Büros, Bahnhöfen, Flughäfen, Stadien, Plätzen und anderen.• Staubschutzkappe • Ideal für männliche DisplayPort-Anschlüsse • Material Kunststoff INLINE Dust Cover for DisplayPort Plug - Stecker-Staubschutz - Schwarz (Packung mit 50) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Stecker-Staubschutz |  | Packungsmenge | 50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 560 | |  | |  |  | pro Paket | € 5,90* | ab € 0,51* | € 0,86* |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 1,00* | ab € 9,84* | € 14,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 560 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,51* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 560 |  | Versand: Lager 560 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|