Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 560-59941A Herst.-Nr.: 59941A EAN/GTIN: 4043718160662 |
|
|
|  |  |
 | Der Einsatz von InLine® Staubschutzsystemen ermöglicht es Ihnen, Türen und Anschlüsse vor Staub, Rauch und Schmutz zu schützen und so eine längere Lebensdauer Ihrer Produkte zu gewährleisten. Beispielsweise neigen Staub und Schmutz, die durch unbenutzte Türen in die Geräte eindringen, dazu, an den internen Komponenten zu haften und sich dort anzusammeln, was zu Kurzschlüssen oder Fehlfunktionen führen kann. Besonders nützlich für den Schutz von Fernsehern, Monitoren und LCD-, TFT- und Plasma-Displays in Audio-/Video-Systemen, Digital Signage, digitalen Beschilderungen, Videopostern oder professionellen digitalen Beschilderungen in öffentlichen Bereichen wie Büros, Bahnhöfen, Flughäfen, Stadien, Plätzen und anderen.• Staubgeschütztes Multimedia-, Audio-/Video-Anschlussset • 2x DVI-Anschlüsse • 1x männliche Antenne • 1x Antenne weiblich • 2x HDMI-Stecker • 2x HDMI-Buchse • 2x D-Sub 9polig • 2x RCA 3pol. • 2x RCA 1pin • Kunststoffbox mit Trennwänden INLINE Dust Cover Set for multimedia HDMI DVI RCA Antenna - Staubschutz für Anschluss Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Staubschutz für Anschluss |  | Packungsinhalt | 2 DVI-Stecker-Anschlussabdeckungen, 2 Abdeckungen für Antennenstecker, 2 Abdeckungen für HDMI-Stecker, 2 Abdeckungen für HDMI-Buchse, 2 Abdeckungen für 9-poligen D-Sub-Stecker, 2 Abdeckungen für 3-poligen A/V-Stecker, 2 Abdeckungen für einzelnen A/V-Stecker |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 560 | |  | | 1 |  | pro Satz | € 5,90* | ab € 2,03* | € 3,15* |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,21* | € 4,37* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 1,00* | ab € 11,34* | € 15,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 560 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 2,03* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 560 |  | Versand: Lager 560 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|