Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco AC-DC Power Module for POE solution


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6388861
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     PWR-IE170W-PC-AC=
EAN/GTIN:
     0882658731389
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Cisco AC-DC Power Module for POE solution - Netzteil (DIN-Schienenmontage möglich) - Wechselstrom 90 - 264/ Gleichstrom 106 - 300 V - 170 Watt - für Industrial Ethernet 4000 Series
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - DIN-Schienenmontage möglich
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 90 - 264/ Gleichstrom 106 - 300 V
Ausgangsspannung
54 V
Elektrischer Strom max.
3.15 A
Leistungskapazität
170 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco Industrial Ethernet 4000 Series
Weitere Suchbegriffe: din netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.150,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.284,39*
€ 1.528,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.266,45*
€ 1.507,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.218,42*
€ 1.449,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.187,09*
€ 1.412,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.150,21*
€ 1.368,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.