Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo RT1.5kVA USV (in Rack montierbar/extern)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6381774
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     55941KX
EAN/GTIN:
     0883436548069
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Erweiterter, effizienter Ausfallschutz und vereinfachtes Energiemanagement für die Gewährleistung der hohen Verfügbarkeit von System x und ThinkServer Serverumgebungen. Diese kompakten, effizienten USV-Einheiten senken den Stromverbrauch ohne Beeinträchtigung von Performance oder Zuverlässigkeit.
Lenovo RT1.5kVA - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 200-240 V - 1.35 kW - 1500 VA - 7.2 Ah - Ethernet 10/100, RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - 2U - für System x3500 M4; ThinkAgile HX3721 Certified Node 7Y88
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100, RS-232, USB
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP, SSH
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert ¦ Kabel seriell - extern - 3.7 m ¦ USB-Kabel - extern
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), hörbarer Alarm, LCD Anzeige, EIN/AUS-Fernschaltfunktion
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, NOM, CB, EK, FCC, IRAM
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Batterie
Technologie
Bleisäure
Kapazität
7.2 Ah
Laufzeit (bis zu)
3 min bei Volllast
Besonderheiten
Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Line-Interactive
Eingangsspannung
Wechselstrom 200-240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 200-240 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Stecker IEC 60320 C14 10A
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Strom IEC 60320 C13 10A
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V 50/60 Hz
Elektrischer Strom max.
12 A
Leistungskapazität
1.35 kW / 1500 VA
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.1 cm
Tiefe
5.22 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
27.6 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3500 M4 ¦ Lenovo ThinkAgile HX3721 Certified Node 7Y88
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (USB) ¦ 1 x Verwaltung (Ethernet)
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR
Ja
Weitere Suchbegriffe: ups 5kva, ups, lenovo ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.694,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.842,52*
€ 2.192,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.810,86*
€ 2.154,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.756,72*
€ 2.090,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.721,90*
€ 2.049,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.694,59*
€ 2.016,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.