Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Thor VM1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6302380
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     VM1W2A3A1AET0AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Der Fahrzeugcomputer Thor VM1 von Honeywell ist der ideale Computer für Gabelstapler, der die Konkurrenz vor allem in puncto Design gnadenlos aussticht. In der modernen Lieferkette ist nur auf eins Verlass: dass sich alles ständig ändert. Man muss jederzeit mit kurzfristigen Unterbrechungen wie dem Ausfall eines Gabelstaplers oder mit langfristigen Beeinträchtigungen wie einem schweren Unwetter rechnen. Lieferketten, die auf mobile Computertechnologie setzen, können auf derartige Unterbrechungen flexibel reagieren und die Auswirkungen abfangen. Der Fahrzeugcomputer Thor VM1 aus der VMC-Reihe wird sie mit einer bisher unerreichten Flexibilität überzeugen.
Honeywell Thor VM1 - Robust - Computer für den Einbau in Fahrzeuge - Intel Atom Z530 / 1.6 GHz - Win Embedded Standard 2009 - GMA 500 - 2 GB RAM - 4 GB SSD - 20.3 cm (8") Touchscreen 800 x 480 - kbd: QWERTY
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Computer für den Einbau in Fahrzeuge - robust
Betriebssystem
Microsoft Windows Embedded Standard 2009
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), feuchtigkeitsresistent, widerstandsfähiger Touchscreen, Zündungssteuerung
Kennzeichnung
MIL-STD 810F, FCC Klasse A zertifiziert, ETSI, EN55024, RSS-210, R&TTE, IC Class A, WEEE, ANATEL, IP66, EMC Class A, SAE J 1455, iDA
Mit Dock kompatibel
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Software
Software inbegriffen
Freefloat Link*One, RFTerm
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Installierte Anzahl
1
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1x
Drahtlos
Bluetooth 2.0 EDR, 802.11a/b/g/n
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.1 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
26.8 cm x 21.4 cm x 4.3 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
L2 - 512 KB
CPU
Intel Atom Z530 / 1.6 GHz
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, Mikrofon
Grafikprozessor
Intel GMA 500
Eingang
Typ
Tastatur
Leistungsmerkmale
Programmierbare Tasten, Lautstärkenregler
Tastaturlayout
QWERTY
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
Dock
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte)
Speicherkapazität
Hauptspeicher
4 GB SSD
Bildschirm
Typ
20.3 cm (8")
Besonderheiten
900-NIT-Anzeige für Außenbereich
Auflösung
800 x 480 (WVGA)
Touchscreen
Ja
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR2 SDRAM
RAM
2 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.142,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.298,03*
€ 2.734,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.285,69*
€ 2.719,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.220,00*
€ 2.641,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.177,09*
€ 2.590,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.142,69*
€ 2.549,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
9000033PLATE
ab € 15,39*
Zubehör
Honeywell
9000093CABLE
ab € 23,04*
Zubehör
Honeywell
9000313PWRSPLY
ab € 392,82*
Zubehör
Honeywell
9000A287XANTABG
ab € 83,56*
Zubehör
Honeywell
VM1288ANTENNA
ab € 109,65*
Zubehör
Honeywell
VM1001BRKTKIT
ab € 125,22*
Zubehör
Honeywell
VM1001RAMBALL
ab € 41,98*
Zubehör
Honeywell
VM1001VMCRADLE
ab € 400,53*
Zubehör
Honeywell
VM1002BRKTKIT
ab € 151,17*
Zubehör
Honeywell
VM1002VMCRADLE
ab € 441,36*
Zubehör
Honeywell
VM1003BRKTKIT
ab € 176,56*
Zubehör
Honeywell
VM1004BRKTKIT
ab € 135,06*
Zubehör
Honeywell
VM1005BRKTKIT
ab € 153,59*
Zubehör
Honeywell
VM1007BRKTKIT
ab € 175,83*
Zubehör
Honeywell
VM1008BRKTKIT
ab € 181,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.