Supermicro SuperServer 2028R-C1R4+ - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2400 - 1GbE - Monitor: keiner - Schwarz
Allgemein | Typ | Server |
| Farbe | Schwarz |
| Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 2U |
| Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 16 |
| Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM - ECC |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Leistungsmerkmale | Registriert, Load-Reduced DIMM (LRDIMM) |
| Installierte Anzahl | 0 GB / 1.5 TB (Max) |
| Unterstützter RAM | 1.5 TB Load-Reduced - ECC ¦ 768 GB registriert - ECC |
| Steckplatz | 24 (Gesamt) / 24 (frei) |
Netzwerk | Typ | Integriert |
| Leistungsmerkmale | IP KVM-Unterstützung |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll | DMI 2.3, IPMI 2.0 |
| Ethernet-Controller | Intel I350 |
| Ethernet-Ports | 4 x Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Überwachung der Lüftergeschwindigkeit, UEFI BIOS, Temperaturüberwachung |
| Zubehör im Lieferumfang | 2 x CPU Heatsink |
| Kennzeichnung | Plug and Play, ACPI 2.0, APM 1.2, RoHS |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Installierte Anzahl | 2 |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Gestellte Leistung | 920 Watt |
| Redundante Stromversorgung | Ja |
| Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% (nicht kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x RAID - integriert |
| Controller Schnittstellentyp | SAS 12Gb/s |
| Anzahl Kanäle | 8 |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 |
| Name des Speicher-Controllers | LSISAS3108 |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | 1 x SATA - integriert |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| Anzahl Kanäle | 10 |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 43.7 cm |
| Tiefe | 63 cm |
| Höhe | 8.9 cm |
| Gewicht | 17.5 kg |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
| Grafikprozessor | ASPEED AST2400 |
| Videoschnittstellen | VGA |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel C612 |
| CPU | Keine CPU |
| Max. Prozessoranzahl | 2 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| CPU-Anschluss | LGA2011-v3-Sockel |
Festplattenlaufwerk | Typ | Keine HDD |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 3 x USB 2.0 (2 hinten, 1 intern) ¦ 1 x VGA ¦ 2 x serial (1 vorn, 1 hinten) ¦ 1 x Management ¦ 2 x USB 3.0 |
| Steckplatz | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x CPU ¦ 24 (gesamt)/ 24 (frei) x DIMM 288-polig ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x16 ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x PCIe 3.0 x8 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 2.0 x8 (x4-Modus) |
| Einschübe | 16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |